Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteSF863BR
- Par de salida máximo5993
- Tamaño de estructura NEMA / IECB5-56C
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación800:1
- Peso78 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Caballos de entrada0.33 CV
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107036274
- MontajeMontaje en pie
- Tipo de montajePie
- RPM de salida2.2 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónTriple
- Serie800BR
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107036274