Especificaciones
Dimensiones
- Centro Distancia1.16 pulg.
- Dimensiones de la carcasa16 x 6.71 x 9.43 pulg.
- Tamaño de entrada5/8 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante863
- RPM máximas de salidaEntrada de 1.900 a 1750 rpm
- Par de salida máximo7775 pulg-lbs a 1160 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1-1/2 pulg.
- Relación886.875:1
- Peso4.52 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Potencia de entrada máxima0.380 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeMontaje de pie
- Dirección de salidaDerecha
- Tipo de salidaEje hueco
- Capacidad de carga suspendida1730 lb
- ReducciónTriple
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107036281