Motion
11322
Llave combinada - Imperial, cromada, 11/16 in de tamaño de llave de punta corona, 11/16 in de tamaño de llave fija, 5 in
Artículo MI #02379148
No. Fabricante 11322
Precio10.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Imperial, cromada, 11/16 in de tamaño de llave de punta corona, 11/16 in de tamaño de llave fija, 5 in
Artículo MI #02379148
No. Fabricante 11322
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
Precio10.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    7/8 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    1-1/32 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    11/16 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    5/16 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1-7/16 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    11/16 pulg.
  • En general Longitud  
    5 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662459113221
  • Tipo de llave
    Mango corto

Descripción general

Descripción del fabricante
11322 CUERDAS DE PEINE MIDGET, 12 PUNTOS, 11/16