Motion
1234RSC
Llave combinada - Imperial, Rojo de alta visibilidad, Tamaño de llave de extremo de caja de 1-1/16 pulg., Tamaño de llave de extremo abierto de 1-1/16 pulg., 14-3/4 pulg.
Artículo MI #02379162
No. Fabricante 1234RSC
Precio72.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Imperial, Rojo de alta visibilidad, Tamaño de llave de extremo de caja de 1-1/16 pulg., Tamaño de llave de extremo abierto de 1-1/16 pulg., 14-3/4 pulg.
Artículo MI #02379162
No. Fabricante 1234RSC
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
Precio72.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    21/32 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    1-9/16 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    1-1/16 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    1/2 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    2-1/4 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    1-1/16 pulg.
  • En general Longitud  
    14-3/4 pulg.
  • Peso
    1.65 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Rojo de alta visibilidad
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662459901507

Descripción general

Descripción del fabricante
COMBINACIÓN RBXOE-34 LLAVE, 12-PT , 1-1/16, ROJA

También puede gustarle