Motion
1236RSC
Llave combinada - Imperial, Rojo de alta visibilidad, Tamaño de llave de extremo de caja de 1-1/8 pulg., Tamaño de llave de extremo abierto de 1-1/8 pulg., 15-1/2 pulg.
Artículo MI #02379163
No. Fabricante 1236RSC
Precio84.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Imperial, Rojo de alta visibilidad, Tamaño de llave de extremo de caja de 1-1/8 pulg., Tamaño de llave de extremo abierto de 1-1/8 pulg., 15-1/2 pulg.
Artículo MI #02379163
No. Fabricante 1236RSC
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
Precio84.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    11/16 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    1-21/32 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    1-1/8 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    17/32 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    2-13/32 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    1-1/8 pulg.
  • En general Longitud  
    15-1/2 pulg.
  • Peso
    1.94 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Rojo de alta visibilidad
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662459901514

Descripción general

Descripción del fabricante
COMBINACIÓN RBXOE-36 LLAVE, 12-PT , 1-1/8, ROJA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"