Motion
1182B
Llave combinada - Imperial, industrial negra, tamaño de llave de extremo de caja de 1-11/16 pulg., tamaño de llave de extremo abierto de 1-11/16 pulg., 22-9/32 pulg.
Artículo MI #02379200
No. Fabricante 1182B
Precio153.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Imperial, industrial negra, tamaño de llave de extremo de caja de 1-11/16 pulg., tamaño de llave de extremo abierto de 1-11/16 pulg., 22-9/32 pulg.
Artículo MI #02379200
No. Fabricante 1182B
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
Precio153.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    7/8 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    2-7/16 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    1-11/16 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    23/32 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    3-7/16 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    1-11/16 pulg.
  • En general Longitud  
    22-9/32 pulg.
  • Peso
    5.08 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Negro industrial
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662459101228

Descripción general

Descripción del fabricante
1182B COMBINACIÓN LLAVE, 12-PT, 1-11/16 BLK

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"