Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja1-9/32 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja3-13/32 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño2-3/8 pulg.
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Espesor del cabezal del extremo abierto31/32 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto4-13/16 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño2-3/8 pulg.
- En general Longitud28-3/4 pulg.
- Peso13.29 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoNegro industrial
- Sistema de mediciónImperial
- Forma del casquillo12 PT
- UPC_NO662459101310
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Kit de herramientas de corte de espuma Williams ToolsEl kit de herramientas técnicas de corte de espuma cuenta con un carro rodante de siete cajones con insertos de espuma que mantienen las herramientas organizadas, protegidas y accesibles. Diseñado para ser eficiente y portátil, admite 5S principios a la vez que reduce los daños y las pérdidas.
Ver la documentación- Williams Tools@Altura
Williams Tools@Altura
Ver la documentación
Estudio de caso de Williams ToolsUna empresa multinacional de comercio electrónico es un cliente nuestro desde hace mucho tiempo. Hemos proporcionado numerosas soluciones para los centros logísticos de este cliente en todo el país, incluidas piezas de transportadores personalizados y sensores de visión artificial.
Ver la documentación