Motion
1199BBL
Llave combinada - Imperial, cromada, 3-3/8 in de tamaño de llave de punta corona, 3-3/8 in de tamaño de llave fija, 31-29/32 in
Artículo MI #02379216
No. Fabricante 1199BBL
Precio768.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Imperial, cromada, 3-3/8 in de tamaño de llave de punta corona, 3-3/8 in de tamaño de llave fija, 31-29/32 in
Artículo MI #02379216
No. Fabricante 1199BBL
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
Precio768.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    1-5/8 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    4-7/8 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    3-3/8 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    1-7/32 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    6-5/8 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    3-3/8 pulg.
  • En general Longitud  
    31-29/32 pulg.
  • Peso
    18.86 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662459101396

Descripción general

Descripción del fabricante
1199BBL COMBINACIÓN LLAVE, 12-PT, 3 3/8 BLK

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"