Motion
1199CBL
Llave combinada - Imperial, cromada, 3-1/2 in de tamaño de llave de punta corona, 3-1/2 in de tamaño de llave fija, 31-29/32 in
Artículo MI #02379218
No. Fabricante 1199CBL
Precio780.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Imperial, cromada, 3-1/2 in de tamaño de llave de punta corona, 3-1/2 in de tamaño de llave fija, 31-29/32 in
Artículo MI #02379218
No. Fabricante 1199CBL
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
Precio780.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    1-5/8 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    4-7/8 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    3-1/2 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    1-7/32 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    6-5/8 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    3-1/2 pulg.
  • En general Longitud  
    31-29/32 pulg.
  • Peso
    18.11 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662459101402

Descripción general

Descripción del fabricante
1199CBL COMBINACIÓN LLAVE, 12-PT, 3-1/2 BLK

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"