Motion
CC-10AAW
Abrazadera en C - Alta resistencia, 5-3/8 in de abertura mínima, 10-3/8 in de abertura máxima, Estilo garganta profunda, 4-3/8 in de profundidad garganta
Artículo MI #02379263
No. Fabricante CC-10AAW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera en C - Alta resistencia, 5-3/8 in de abertura mínima, 10-3/8 in de abertura máxima, Estilo garganta profunda, 4-3/8 in de profundidad garganta
Artículo MI #02379263
No. Fabricante CC-10AAW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión máxima de sujeción
    35000 lb
  • Diámetro del tornillo
    1-3/32 pulg.
  • Profundidad del cuello
    4-3/8 pulg.

Detalles

  • Resistencia de la aplicación
    Servicio pesado
  • Capacidad máxima de apertura
    10-3/8 pulg.
  • Capacidad mínima de apertura
    5-3/8 pulg.
  • Acabado/revestimiento de tornillos
    Simple
  • Material del tornillo
    Acero
  • Estilo de profundidad del cuello
    Profundidad

Descripción general

Descripción del fabricante
CC-10AAW HVY. SVC. ABRAZADERA EN C, 5-3/8 A

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"