Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de orificio compatibleDe 3/32 a 25/32 pulg.
- Diámetro de la punta0.035 pulg., 0.045 pulg., 0.06 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de mangoPlástico de doble inmersión
- Interno o externoInterno
- MaterialAcero de aleación
- Número de puntas de alicates8
- Puntas reemplazablesPuntas reemplazables
- Ángulo de la punta0°, 45°, 90°
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Kit de herramientas de corte de espuma Williams ToolsMantenga sus herramientas organizadas y accesibles con el kit de herramientas Williams Foam Cutout Tech Tool Kit, perfectamente adaptado a cada herramienta y almacenado convenientemente en un carro fácil de enrollar. El carro rodante de siete cajones está disponible en azul, negro o rojo.
Ver la documentación- Williams Tools@Altura
Williams Tools@Altura
Ver la documentación
Estudio de caso de Williams ToolsUna empresa multinacional de comercio electrónico es un cliente nuestro desde hace mucho tiempo. Hemos proporcionado numerosas soluciones para los centros logísticos de este cliente en todo el país, incluidas piezas de transportadores personalizados y sensores de visión artificial.
Ver la documentación