Motion
PL-529
Juego de alicates para anillos de retención - Para anillos internos/externos, puntas reemplazables
Artículo MI #02379330
No. Fabricante PL-529
Precio263.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de alicates para anillos de retención - Para anillos internos/externos, puntas reemplazables
Artículo MI #02379330
No. Fabricante PL-529
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
Su precio$263.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de orificio compatible
    De 5/16 a 1-13/32 pulg.
  • Diámetro de eje compatible
    De 11/32 a 1-17/32 pulg.
  • Diámetro de la punta
    0.108 pulg., 0.12 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango
    Plástico de doble inmersión
  • Interno o externo
    Interno/externo
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de puntas de alicates
    16
  • Puntas reemplazables
    Puntas reemplazables
  • Ángulo de la punta
    0 °, 15 °, 45 °, 90 °

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE ALICATES DE ANILLO A PRESIÓN PL-529 HVY DTY

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"