Motion
PL-533
Alicates de anillo de retención - Para anillos externos, puntas fijas
Artículo MI #02379340
No. Fabricante PL-533
Precio25.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicates de anillo de retención - Para anillos externos, puntas fijas
Artículo MI #02379340
No. Fabricante PL-533
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
Precio25.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de eje compatible
    De 3/32 a 1-1/32 pulg.
  • Longitud total
    6-1/2 pulg.
  • Diámetro de la punta
    0.7 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango
    Plástico de doble inmersión
  • Interno o externo
    Externo
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de puntas de alicates
    1
  • Puntas reemplazables
    Puntas fijas
  • Ángulo de la punta
    0°

Descripción general

Descripción del fabricante
PL-533 BOQUILLA FIJA RET. PLACA DE ANILLOS-EXT.
  • Para instalar y retirar anillos de retención externos en un eje sin dañar el anillo
  • Fabricado con acero tratado térmicamente con alto contenido de carbono
  • Diseñado para un ajuste preciso y un uso prolongado mediante moldeado de precisión y endurecimiento por inducción
  • Acabado con revestimiento de óxido negro
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"