Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla15/32 pulg.
- Longitud4-1/2 pulg., 114.30 mm
- Longitud total4-1/2 pulg.
- Longitud de pieza única114.30 mm;4-1/2 pulg.
- Peso0.12 lb
Detalles
- AplicaciónAlambre de corte o clavos que están cerca del trabajo
- Acabado de la cuchillaPulido
- Tipo de cortadoraCorte final
- DescripciónAlicates de corte de extremo
- Mango ergonómicoMango no ergonómico
- Color del mangoAmarillo
- Material del mangoPlástico
- Estilo de mangoDoble inmersión
- Tipo de mangoDoble inmersión
- AisladoNo
- Número de piezas1
- ReafiladoNo se puede volver a afilar
- UPC_NO662459270726
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Kit de herramientas de corte de espuma Williams ToolsMantenga sus herramientas organizadas y accesibles con el kit de herramientas Williams Foam Cutout Tech Tool Kit, perfectamente adaptado a cada herramienta y almacenado convenientemente en un carro fácil de enrollar. El carro rodante de siete cajones está disponible en azul, negro o rojo.
Ver la documentación- Williams Tools@Altura
Williams Tools@Altura
Ver la documentación
Estudio de caso de Williams ToolsUna empresa multinacional de comercio electrónico es un cliente nuestro desde hace mucho tiempo. Hemos proporcionado numerosas soluciones para los centros logísticos de este cliente en todo el país, incluidas piezas de transportadores personalizados y sensores de visión artificial.
Ver la documentación