Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Grosor de la cabeza5/16 x 11/32 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior19/32 x 23/32 pulg.
- Longitud total8-3/16 pulg.
- Peso0.19 lb
- Tamaño de la llave10 x 12 mm
Details
- Ángulo de desplazamiento10 °
- Recubrimiento de acabadoCromo satinado
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de extremosDoble extremo
- TrinqueteTrinquete no incluido
- Puntos de conexión12 PT
- UPC_NO662459106827
- Tipo de llaveAcceso estrecho
Descripción general
Descripción del fabricante
BWM-1012 DBL. LLAVE DE CAJA, 10MM X 12MM
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Williams Tools Foam Cutout ToolkitThe Foam Cutout Tech Tool Kit features a seven-drawer rolling cart with foam inserts that keep tools organized, protected, and accessible. Designed for efficiency and portability, it supports 5S principles while reducing damage and loss.
View Literature- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
View Literature
Williams Tools Case StudyA multinational e-commerce company is a long-time customer of ours. We have provided numerous solutions for this customer's fulfillment centers nationwide, including custom conveyor parts and machine vision sensors.
View Literature