Motion
BWM-1415
Acceso hermético - Sistema métrico, Llave de 14 x 15 mm, Extremo doble
Artículo MI #02379569
No. Fabricante BWM-1415
Precio35.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acceso hermético - Sistema métrico, Llave de 14 x 15 mm, Extremo doble
Artículo MI #02379569
No. Fabricante BWM-1415
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
Precio35.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Grosor de la cabeza
    13/32 x 13/32 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    13/16 x 7/8 pulg.
  • Longitud total
    9-3/4 pulg.
  • Peso
    0.32 lb
  • Tamaño de la llave
    14 x 15 mm

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    10 °
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo satinado
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Trinquete
    Trinquete no incluido
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • UPC_NO
    662459106872
  • Tipo de llave
    Acceso estrecho

Descripción general

Descripción del fabricante
BWM-1415 DBL. LLAVE DE CAJA, 14MM X 15MM

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"