Motion
BWM-1618
Acceso hermético - Sistema métrico, Llave de 16 x 18 mm, Extremo doble
Artículo MI #02379571
No. Fabricante BWM-1618
Precio39.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acceso hermético - Sistema métrico, Llave de 16 x 18 mm, Extremo doble
Artículo MI #02379571
No. Fabricante BWM-1618
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
Precio39.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Grosor de la cabeza
    7/16 x 15/32 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    15/16 x 1-1/32 pulg.
  • Longitud total
    10-27/32 pulg.
  • Peso
    0.53 lb
  • Tamaño de la llave
    16 x 18 mm

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    10 °
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo satinado
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Trinquete
    Trinquete no incluido
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • UPC_NO
    662459106896
  • Tipo de llave
    Acceso estrecho

Descripción general

Descripción del fabricante
BWM-1618 DBL. LLAVE DE CAJA, 16MM X 17MM