Motion
BWM-1821
Acceso hermético - Sistema métrico, Llave de 18 x 21 mm, Extremo doble
Artículo MI #02379573
No. Fabricante BWM-1821
Precio44.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acceso hermético - Sistema métrico, Llave de 18 x 21 mm, Extremo doble
Artículo MI #02379573
No. Fabricante BWM-1821
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
Precio44.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Grosor de la cabeza
    15/32 x 17/32 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    1-3/32 x 1-3/16 pulg.
  • Longitud total
    11-15/16 pulg.
  • Peso
    0.63 lb
  • Tamaño de la llave
    18 x 21 mm

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    10 °
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo satinado
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Trinquete
    Trinquete no incluido
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • UPC_NO
    662459106919
  • Tipo de llave
    Acceso estrecho

Descripción general

Descripción del fabricante
BWM-1821 DBL. LLAVE DE CAJA, 18MM X 21MM

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"