Motion
BWM-1922
Acceso hermético - Sistema métrico, Llave de 19 x 22 mm, Extremo doble
Artículo MI #02379574
No. Fabricante BWM-1922
Precio47.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acceso hermético - Sistema métrico, Llave de 19 x 22 mm, Extremo doble
Artículo MI #02379574
No. Fabricante BWM-1922
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
Precio47.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Grosor de la cabeza
    1/2 x 9/16 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    1-3/32 x 1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    12-3/8 pulg.
  • Peso
    0.73 lb
  • Tamaño de la llave
    19 x 22 mm

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    10 °
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo satinado
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Trinquete
    Trinquete no incluido
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • UPC_NO
    662459106926
  • Tipo de llave
    Acceso estrecho

Descripción general

Descripción del fabricante
BWM-1922 DBL. LLAVE DE CAJA, 19MM X 22MM

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"