Motion
BWM-2224
Acceso hermético - Sistema métrico, Llave de 22 x 24 mm, Extremo doble
Artículo MI #02379576
No. Fabricante BWM-2224
Precio64.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acceso hermético - Sistema métrico, Llave de 22 x 24 mm, Extremo doble
Artículo MI #02379576
No. Fabricante BWM-2224
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
Precio64.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Grosor de la cabeza
    9/16 x 19/32 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    1-1/4 x 1-11/32 pulg.
  • Longitud total
    13-15/32 pulg.
  • Peso
    0.92 lb
  • Tamaño de la llave
    22 x 24 mm

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    10 °
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo satinado
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Trinquete
    Trinquete no incluido
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • UPC_NO
    662459106940
  • Tipo de llave
    Acceso estrecho

Descripción general

Descripción del fabricante
BWM-2224 DBL. LLAVE DE CAJA, 22MM X 24MM

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"