Motion
BWM-2730
Acceso hermético - Sistema métrico, Llave de 27 x 30 mm, Extremo doble
Artículo MI #02379578
No. Fabricante BWM-2730
Precio90.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acceso hermético - Sistema métrico, Llave de 27 x 30 mm, Extremo doble
Artículo MI #02379578
No. Fabricante BWM-2730
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
Precio90.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Grosor de la cabeza
    21/32 x 11/16 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    1-17/32 x 1-11/16 pulg.
  • Longitud total
    15-29/32 pulg.
  • Peso
    0.25 lb
  • Tamaño de la llave
    27 x 30 mm

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    10 °
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo satinado
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Trinquete
    Trinquete no incluido
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • UPC_NO
    662459106964
  • Tipo de llave
    Acceso estrecho

Descripción general

Descripción del fabricante
BWM-2730 DBL. LLAVE DE CAJA, 27MM X 30MM
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good