Motion
11714
Llave combinada - métrico, cromada, tamaño de llave de punta corona de 14 mm, tamaño de llave fija de 14 mm, 4-1/2 in
Artículo MI #02379593
No. Fabricante 11714
Precio9.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - métrico, cromada, tamaño de llave de punta corona de 14 mm, tamaño de llave fija de 14 mm, 4-1/2 in
Artículo MI #02379593
No. Fabricante 11714
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
Precio9.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    11/16 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    27/32 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    14 mm
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    9/32 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1-1/8 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    14 mm
  • En general Longitud  
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662459117144
  • Tipo de llave
    Mango corto

Descripción general

Descripción del fabricante
11714 COMBINACIÓN MEDIANA LLAVE, 14MM

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good