Motion
11719
Llave combinada - métrico, cromada, tamaño de llave de punta corona de 19 mm, tamaño de llave fija de 19 mm, 5-7/16 in
Artículo MI #02379598
No. Fabricante 11719
Precio13.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - métrico, cromada, tamaño de llave de punta corona de 19 mm, tamaño de llave fija de 19 mm, 5-7/16 in
Artículo MI #02379598
No. Fabricante 11719
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
Precio13.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    15/16 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    1-1/8 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    19 mm
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    5/16 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1-9/16 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    19 mm
  • En general Longitud  
    5-7/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662459117199
  • Tipo de llave
    Mango corto

Descripción general

Descripción del fabricante
11719 COMBINACIÓN MEDIANA LLAVE, 19MM

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"