Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de la cabezaRecto
- Grosor de la cabeza3/8 x 3/8 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior11/16 x 11/32 pulg.
- Longitud total4-1/2 pulg.
- Peso0.12 lb
- Tamaño de la llave7 x 8 mm
Details
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de extremosDoble extremo
- TrinqueteTrinquete incluido
- Puntos de conexión6 PT
- UPC_NO662459107602
- Tipo de llaveLlave de caja de trinquete, acceso estrecho
Descripción general
Descripción del fabricante
RBM-0708 RAT. LLAVE DE CAJA, 7MM X 8MM
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Williams Tools Foam Cutout ToolkitThe Foam Cutout Tech Tool Kit features a seven-drawer rolling cart with foam inserts that keep tools organized, protected, and accessible. Designed for efficiency and portability, it supports 5S principles while reducing damage and loss.
View Literature- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
View Literature
Williams Tools Case StudyA multinational e-commerce company is a long-time customer of ours. We have provided numerous solutions for this customer's fulfillment centers nationwide, including custom conveyor parts and machine vision sensors.
View Literature