Motion
H-1258
Toma sin impacto - Imperial, Tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., Tamaño de toma de 1-13/16 pulg., 12 PT, Tipo estándar, Acabado cromado pulido
Artículo MI #02380269
No. Fabricante H-1258
Precio58.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma sin impacto - Imperial, Tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., Tamaño de toma de 1-13/16 pulg., 12 PT, Tipo estándar, Acabado cromado pulido
Artículo MI #02380269
No. Fabricante H-1258
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
Precio58.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Longitud/diámetro
    1-5/16 pulg.
  • Longitud total
    2.8750 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    1-13/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo pulido
  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    662459230683

Descripción general

Descripción del fabricante
H-1258 3/4 SKT DRSTD, 12-PT, 1-13/16
  • Aberturas lobulillares SUPERTORQUE® para una mayor potencia de giro sin deformar el dispositivo de fijación
  • Diseñado para un acoplamiento rápido en sujetadores de 6 y 12 puntos

También puede gustarle