Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/4 pulg.
- Longitud total2.2500 pulg.
- Tamaño del enchufe1-7/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Sistema de mediciónImperial
- Estilo de ejeEstándar recto
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeEstándar
- UPC_NO662459255303
Descripción general
- Aberturas lobulillares SUPERTORQUE® para una mayor potencia de giro sin deformar el dispositivo de fijación
- Diseñado para un acoplamiento máximo en sujetadores de 6 puntos
- Adecuado para uso con llaves de impacto neumáticas y eléctricas
- Especialmente tratado con calor para uso contra impactos para proporcionar una larga vida útil, seguridad y durabilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Kit de herramientas de corte de espuma Williams ToolsEl kit de herramientas técnicas de corte de espuma cuenta con un carro rodante de siete cajones con insertos de espuma que mantienen las herramientas organizadas, protegidas y accesibles. Diseñado para ser eficiente y portátil, admite 5S principios a la vez que reduce los daños y las pérdidas.
Ver folleto- Williams Tools@Altura
Williams Tools@Altura
Ver folleto
Estudio de caso de Williams ToolsUna empresa multinacional de comercio electrónico es un cliente nuestro desde hace mucho tiempo. Hemos proporcionado numerosas soluciones para los centros logísticos de este cliente en todo el país, incluidas piezas de transportadores personalizados y sensores de visión artificial.
Ver folleto