Motion
17-6152
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 4-3/4 in, variador de 1 in, PT 6 , tipo profundo, acabado de óxido negro
Artículo MI #02380454
No. Fabricante 17-6152
Precio1,259.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 4-3/4 in, variador de 1 in, PT 6 , tipo profundo, acabado de óxido negro
Artículo MI #02380454
No. Fabricante 17-6152
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
Precio1,259.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Longitud total
    6.7500 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    4-3/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Estilo de eje
    Profundidad estándar
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad
  • UPC_NO
    662459258540

Descripción general

Descripción del fabricante
17-6152 1 DR DP IMP SKT, 6-PT, 4-3/4

También puede gustarle