Motion
8-6172
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 5-3/8 in, Variador de 1-1/2 in, 6 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #02380592
No. Fabricante 8-6172
Precio1,694.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 5-3/8 in, Variador de 1-1/2 in, 6 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #02380592
No. Fabricante 8-6172
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
Precio1,694.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    7.0000 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    5-3/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    662459259325

Descripción general

Descripción del fabricante
8-6172 1-1/2 DR IMP SKT, 6-PT , 5-3/8

También puede gustarle