Motion
MSM-17HFTB

Williams Tools
MSM-17HFTB

Juego de sockets sin impacto - Sistema de medición métrico, sin impacto, 6 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 1/4 pulg., Estilo de eje recto estándar, Número de sockets: 13 PC
Artículo MI #02380773
No. Fabricante MSM-17HFTB
Precio236.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Williams Tools
MSM-17HFTB

Juego de sockets sin impacto - Sistema de medición métrico, sin impacto, 6 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 1/4 pulg., Estilo de eje recto estándar, Número de sockets: 13 PC
Artículo MI #02380773
No. Fabricante MSM-17HFTB
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
Precio236.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    29/32 pulg., 7/8 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apertura lobulillar Supertorque
  • Accesorios incluidos
    Trinquete de cabeza cerrado, extensión, caja de herramientas metálica, mango giratorio, junta universal
  • Material
    Acero al vanadio
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    17
  • Número de tomas
    13 PC
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662459323040

Descripción general

Descripción del fabricante
MSM-17HFTB MSM-17HF CON TB-101

También puede gustarle