Motion
MSMD-12HRC

Williams Tools
MSMD-12HRC

Juego de sockets sin impacto: sistema de medición métrico, sin impacto, 6 puntos de socket PT, 1/4 pulg. de tamaño de variador, estilo de eje profundo estándar, número de sockets: 9 PC
Artículo MI #02380778
No. Fabricante MSMD-12HRC
Precio142.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Williams Tools
MSMD-12HRC

Juego de sockets sin impacto: sistema de medición métrico, sin impacto, 6 puntos de socket PT, 1/4 pulg. de tamaño de variador, estilo de eje profundo estándar, número de sockets: 9 PC
Artículo MI #02380778
No. Fabricante MSMD-12HRC
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
Precio142.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apertura lobulillar Supertorque
  • Accesorios incluidos
    Raíl de clip
  • Material
    Acero al vanadio
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    12
  • Número de tomas
    9 PC
  • Estilo de eje
    Profundidad estándar
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662459323019

Descripción general

Descripción del fabricante
MSMD-12HRC 1/4 DR JUEGO DE SKT PROFUNDO, 6-PT 1
  • Aberturas lobulillares SUPERTORQUE® para una mayor potencia de giro sin deformar el dispositivo de fijación
  • Diseñado para un enganche máximo en sujetadores de 6 puntos Incluye:
  • Llaves de tubo de 4 mm a 14 mm
  • Riel de clip

También puede gustarle