Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño máx.19 mm
- Tamaño mín.8 mm
- Longitud total1-1/32 pulg., 1-1/8 pulg., 1-3/16 pulg., 1-3/32 pulg., 1-5/32 pulg.
- Tamaños de los enchufes10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 8 mm, 9 mm
Details
- Detalles adicionalesApertura lobulillar Supertorque
- Accesorios incluidosRaíl de clip
- MaterialAcero al vanadio
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas12
- Número de tomas19 PC
- Estilo de ejeEstándar recto
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de juego de tomasSin impacto
- UPC_NO662459323170
Descripción general
Descripción del fabricante
MSB-12HRC 3/8 DR REG JUEGO DE SKT, 6-PT,
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Williams Tools Foam Cutout ToolkitKeep your tools organized and accessible with Williams Foam Cutout Tech Tool Kit, perfectly fitted for each tool and conveniently stored in an easy-to-roll cart. The seven-drawer rolling cart is available in blue, black or red.
View Literature- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
View Literature
Williams Tools Case StudyA multinational e-commerce company is a long-time customer of ours. We have provided numerous solutions for this customer's fulfillment centers nationwide, including custom conveyor parts and machine vision sensors.
View Literature