Motion
MSB-17FTB
Juego de dados sin impacto - Sistema de medición métrico, número de dados: 12 pz, estilo de eje recto estándar, tamaño de accionamiento de 3/8 in, 12 PT puntos de dado, sin impacto
Artículo MI #02380827
No. Fabricante MSB-17FTB
Precio341.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de dados sin impacto - Sistema de medición métrico, número de dados: 12 pz, estilo de eje recto estándar, tamaño de accionamiento de 3/8 in, 12 PT puntos de dado, sin impacto
Artículo MI #02380827
No. Fabricante MSB-17FTB
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
Precio341.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    1-1/32 pulg., 1-1/8 pulg., 1-3/16 pulg., 1-3/32 pulg., 1-5/32 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 8 mm, 9 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apertura lobulillar Supertorque
  • Accesorios incluidos
    Trinquete de cabeza cerrado, extensión, mango flexible, caja de herramientas metálica, junta universal
  • Material
    Acero al vanadio
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de tomas
    16 PC
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662459323286

Descripción general

Descripción del fabricante
MSB-17FTB MSB-17F CON TB-102

También puede gustarle