Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño máx.22 mm
- Tamaño mín.6 mm
- Longitud total1-1/32 pulg., 1-1/4 pulg., 1-1/8 pulg., 1-3/16 pulg., 1-3/32 pulg., 1-5/32 pulg., 1-7/32 pulg., 1-9/32 pulg.
- Tamaños de los enchufes10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
Detalles
- Detalles adicionalesApertura lobulillar Supertorque
- Accesorios incluidosRaíl de clip
- MaterialAcero al vanadio
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas17
- Número de tomas10 PC
- Estilo de ejeEstándar recto
- Puntos de conexión12 PT
- Tipo de juego de tomasSin impacto
- UPC_NO662459323200
Descripción general
- Aberturas lobulillares SUPERTORQUE® para una mayor potencia de giro sin deformar el dispositivo de fijación
- Diseñado para un acoplamiento máximo en sujetadores de 6 puntos
- El juego incluye vasos de 6 mm a 22 mm y riel de clip
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Kit de herramientas de corte de espuma Williams ToolsMantenga sus herramientas organizadas y accesibles con el kit de herramientas Williams Foam Cutout Tech Tool Kit, perfectamente adaptado a cada herramienta y almacenado convenientemente en un carro fácil de enrollar. El carro rodante de siete cajones está disponible en azul, negro o rojo.
Ver la documentación- Williams Tools@Altura
Williams Tools@Altura
Ver la documentación
Estudio de caso de Williams ToolsUna empresa multinacional de comercio electrónico es un cliente nuestro desde hace mucho tiempo. Hemos proporcionado numerosas soluciones para los centros logísticos de este cliente en todo el país, incluidas piezas de transportadores personalizados y sensores de visión artificial.
Ver la documentación