Motion
MSB-29HF
Juego de sockets sin impacto - Sistema de medición métrico, Número de sockets: 24 PC, Profundidad estándar, Estilo de eje recto estándar, Tamaño de variador de 3/8 in, 6 puntos de socket PT, Sin impacto
Artículo MI #02380836
No. Fabricante MSB-29HF
Precio486.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets sin impacto - Sistema de medición métrico, Número de sockets: 24 PC, Profundidad estándar, Estilo de eje recto estándar, Tamaño de variador de 3/8 in, 6 puntos de socket PT, Sin impacto
Artículo MI #02380836
No. Fabricante MSB-29HF
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
Precio486.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    1-1/32 pulg., 1-1/8 pulg., 1-3/16 pulg., 1-3/32 pulg., 1-5/32 pulg., 2-1/8 pulg., 2-21/32 pulg., 2-3/8 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 8 mm, 9 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apertura lobulillar Supertorque
  • Accesorios incluidos
    Trinquete de cabeza cerrado, extensión, mango flexible, sistema de espuma Keep Safe, junta universal
  • Material
    Acero al vanadio
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de tomas
    61 PC
  • Estilo de eje
    Estándar profundo, estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662459323255

Descripción general

Descripción del fabricante
MSB-29HF 3/8 DR SKT/JUEGO DE HERRAMIENTAS,6 PUNTOS,29 PIEZAS
  • El sistema Keep-Safe-Foam mantiene las herramientas organizadas y ayuda a evitar pérdidas
  • Herramientas de acero al cromo vanadio de alta calidad y calidad profesional
  • Aberturas lobulares para una mayor potencia de giro sin deformar el sujetador
  • Caja de herramientas metálica fabricada para años de uso resistente
  • El juego contiene: trinquete de cabeza cerrado de 8", mango flexible de 8-9/16", extensión de 3", extensión de 6", junta universal, vasos de 8 mm a 19 mm superficiales y profundos

También puede gustarle