Motion
MSB-39FTB
Juego de sockets sin impacto - Sistema de medición métrico, Número de sockets: 30 PC, Profundidad estándar, Estilo de eje recto estándar, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., 12 PT, Puntos de socket de 6 PT, Sin impacto
Artículo MI #02380839
No. Fabricante MSB-39FTB
Precio711.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets sin impacto - Sistema de medición métrico, Número de sockets: 30 PC, Profundidad estándar, Estilo de eje recto estándar, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., 12 PT, Puntos de socket de 6 PT, Sin impacto
Artículo MI #02380839
No. Fabricante MSB-39FTB
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
Precio711.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    1-1/32 pulg., 1-1/4 pulg., 1-1/8 pulg., 1-3/16 pulg., 1-3/32 pulg., 1-3/8 pulg., 1-5/32 pulg., 1-7/32 pulg., 1-9/32 pulg., 2-1/8 pulg., 2-21/32 pulg., 2-3/8 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apertura lobulillar Supertorque
  • Accesorios incluidos
    Trinquete de cabeza cerrado, extensión, extensión flexible, mango flexible, caja de herramientas metálica, mango en T deslizante, llave giratoria, junta universal
  • Material
    Acero al vanadio
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de tomas
    30 PC
  • Estilo de eje
    Estándar profundo, estándar recto
  • Puntos de conexión
    12 PT, 6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662459323323

Descripción general

Descripción del fabricante
MSB-39FTB MSB-39F CON TB-104

También puede gustarle