Motion
MSBD-12HRC

Williams Tools
MSBD-12HRC

Juego de sockets sin impacto: sistema de medición métrico, sin impacto, 6 puntos de socket PT, 3/8 pulg. de tamaño de variador, estilo de eje profundo estándar, número de sockets: 6 PC
Artículo MI #02380841
No. Fabricante MSBD-12HRC
Precio136.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Williams Tools
MSBD-12HRC

Juego de sockets sin impacto: sistema de medición métrico, sin impacto, 6 puntos de socket PT, 3/8 pulg. de tamaño de variador, estilo de eje profundo estándar, número de sockets: 6 PC
Artículo MI #02380841
No. Fabricante MSBD-12HRC
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
Su precio$136.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño máx.
    19 mm
  • Tamaño mín.
    8 mm
  • Longitud total
    2-1/8 pulg., 2-21/32 pulg., 2-3/8 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 18 mm, 19 mm, 8 mm, 13 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 9 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apertura lobulillar Supertorque
  • Accesorios incluidos
    Raíl de clip
  • Material
    Acero al vanadio
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    12
  • Número de tomas
    6 PC
  • Estilo de eje
    Profundidad estándar
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662459323187

Descripción general

Descripción del fabricante
MSBD-12HRC 3/8 DR JUEGO DE SKT PROFUNDO,6 PUNTOS,12-

También puede gustarle