Motion
MSS-29FTB
Juego de dados sin impacto - Sistema de medición métrico, número de dados: 23 pz, estilo de eje recto estándar, tamaño de accionamiento de 1/2 in, 12 PT puntos de dado, sin impacto
Artículo MI #02380892
No. Fabricante MSS-29FTB
Precio777.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de dados sin impacto - Sistema de medición métrico, número de dados: 23 pz, estilo de eje recto estándar, tamaño de accionamiento de 1/2 in, 12 PT puntos de dado, sin impacto
Artículo MI #02380892
No. Fabricante MSS-29FTB
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
Precio777.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg., 1-17/32 pulg., 1-23/32 pulg., 1-3/4 pulg., 1-5/8 pulg., 1-7/8 pulg., 1-9/16 pulg., 2-1/16 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apertura lobulillar Supertorque
  • Accesorios incluidos
    Trinquete de cabeza cerrado, extensión, mango flexible, caja de herramientas metálica, junta universal
  • Material
    Acero al vanadio
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de tomas
    6 PC
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662459323644

Descripción general

Descripción del fabricante
MSS-29FTB MSS-29F CON TB-104

You May Also Like