Motion
MSS-47F
Juego de sockets sin impacto - Sistema de medición métrico, Número de sockets: 36 PC, Profundidad estándar, Estilo de eje recto estándar, Tamaño de variador de 1/2 in, 12 puntos de socket PT, Sin impacto
Artículo MI #02380894
No. Fabricante MSS-47F
Precio1,071.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets sin impacto - Sistema de medición métrico, Número de sockets: 36 PC, Profundidad estándar, Estilo de eje recto estándar, Tamaño de variador de 1/2 in, 12 puntos de socket PT, Sin impacto
Artículo MI #02380894
No. Fabricante MSS-47F
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
Su precio$1,071.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg., 1-17/32 pulg., 1-23/32 pulg., 1-3/4 pulg., 1-5/8 pulg., 1-7/8 pulg., 1-9/16 pulg., 2-1/16 pulg., 3-1/4 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apertura lobulillar Supertorque
  • Accesorios incluidos
    Trinquete de cabeza cerrado, Extensión, Mango flexible, Sistema de espuma Keep Safe, Mango en T deslizante, Mango rápido, Girador, Retirador de postes, Junta universal
  • Material
    Acero al vanadio
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de tomas
    8 PC
  • Estilo de eje
    Estándar profundo, estándar recto
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662459323620

Descripción general

Descripción del fabricante
MSS-47F 1/2 DR SKT/ HERRAMIENTA

También puede gustarle