Motion
WS-4-11RC
Juego de sockets Impact - Sistema de medición imperial, Impact, 6 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Estilo de eje recto estándar, Número de sockets: 9 PC
Artículo MI #02380902
No. Fabricante WS-4-11RC
Precio144.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets Impact - Sistema de medición imperial, Impact, 6 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Estilo de eje recto estándar, Número de sockets: 9 PC
Artículo MI #02380902
No. Fabricante WS-4-11RC
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
Precio144.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño máx.
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño mín.
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg., 1-3/4 pulg., 2 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    1 pulg., 1-1/16 pulg., 1-1/8 pulg., 1/2 pulg., 11/16 pulg., 13/16 pulg., 15/16 pulg., 3/4 pulg., 5/8 pulg., 7/8 pulg., 9/16 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apertura lobulillar Supertorque
  • Accesorios incluidos
    Raíl de clip
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    11
  • Número de tomas
    9 PC
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Impacto
  • UPC_NO
    662459324115

Descripción general

Descripción del fabricante
WS-4-11RC 1/2 DR IMP SKT SET, 6-PT, 11-
  • Aberturas lobulillares SUPERTORQUE® para una mayor potencia de giro sin deformar el dispositivo de fijación
  • Diseñado para un acoplamiento máximo en sujetadores de 6 puntos
  • Adecuado para uso con llaves de impacto neumáticas y eléctricas
  • Especialmente tratado con calor para uso contra impactos para proporcionar una larga vida útil, seguridad y durabilidad
  • Incluye: tamaños de toma de 1/2" a 1-1/8", riel de clip

También puede gustarle