Motion
MSH-20TB
Juego de sockets sin impacto - Sistema de medición métrico, sin impacto, 12 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., Estilo de eje recto estándar, Número de sockets: 6 PC
Artículo MI #02380925
No. Fabricante MSH-20TB
Precio1,524.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets sin impacto - Sistema de medición métrico, sin impacto, 12 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., Estilo de eje recto estándar, Número de sockets: 6 PC
Artículo MI #02380925
No. Fabricante MSH-20TB
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
Su precio$1,524.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg., 2-1/2 pulg., 2-1/4 pulg., 2-5/16 pulg., 2-5/8 pulg., 2-7/32 pulg., 3 pulg., 3-1/4 pulg., 3-1/8 pulg., 3-5/8 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    19 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm, 36 mm, 38 mm, 41 mm, 46 mm, 50 mm, 54 mm, 55 mm, 60 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apertura lobulillar Supertorque
  • Accesorios incluidos
    Extensión, Mango Flexible, Caja de Herramientas Metalizada, Trinquete, Junta Universal
  • Material
    Acero al vanadio
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    12
  • Número de tomas
    6 PC
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662459323828

Descripción general

Descripción del fabricante
MSH-20TB MSH-20 CON TB-11

También puede gustarle