Motion
WS-16-8H
Juego de sockets Impact - Sistema de medición imperial, Impact, 6 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., Estilo de eje profundo estándar, Número de sockets: 49 PC
Artículo MI #02380926
No. Fabricante WS-16-8H
Precio270.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets Impact - Sistema de medición imperial, Impact, 6 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., Estilo de eje profundo estándar, Número de sockets: 49 PC
Artículo MI #02380926
No. Fabricante WS-16-8H
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
Su precio$270.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Tamaño máx.
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño mín.
    7/8 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg., 3-1/2 pulg., 3-1/4 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    1 pulg., 1-1/16 pulg., 1-1/2 pulg., 1-1/4 pulg., 1-1/8 pulg., 1-5/16 pulg., 15/16 pulg., 7/8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apertura lobulillar Supertorque
  • Accesorios incluidos
    Raíl de clip
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    8
  • Número de tomas
    49 PC
  • Estilo de eje
    Profundidad estándar
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Impacto
  • UPC_NO
    662459324375

Descripción general

Descripción del fabricante
WS-16-8H 3/4 DR DP IMP JUEGO DE SKT, 6-PT, 8
  • Aberturas lobulillares SUPERTORQUE® para una mayor potencia de giro sin deformar el dispositivo de fijación
  • Diseñado para un acoplamiento máximo en sujetadores de 6 puntos
  • Adecuado para uso con llaves de impacto neumáticas y eléctricas
  • Especialmente tratado con calor para uso contra impactos para proporcionar una larga vida útil, seguridad y durabilidad
  • El juego contiene: 7/8" a 1-1/2" y riel de clip

You May Also Like