Motion
WSM-38HFTB

Williams Tools
WSM-38HFTB

Juego de tomas sin impacto - Sistema de medición imperial, sin impacto, 6 PT, 8 PT, Phillips, Puntos de toma ranurados, 1/4 pulg. Tamaño de accionamiento, Profundidad estándar, Estilo de eje recto estándar, Número de tomas: 8 PC
Artículo MI #02380945
No. Fabricante WSM-38HFTB
Precio551.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Williams Tools
WSM-38HFTB

Juego de tomas sin impacto - Sistema de medición imperial, sin impacto, 6 PT, 8 PT, Phillips, Puntos de toma ranurados, 1/4 pulg. Tamaño de accionamiento, Profundidad estándar, Estilo de eje recto estándar, Número de tomas: 8 PC
Artículo MI #02380945
No. Fabricante WSM-38HFTB
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
Precio551.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    7/8 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    #1, #2, 1/2 pulg., 1/4 pulg., 11/32 pulg., 3/16 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/32 pulg., 7/16 pulg., 7/32 pulg., 9/16 pulg., 9/32 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apertura lobulillar Supertorque
  • Accesorios incluidos
    Trinquete de cabeza cerrado, extensión, extensión flexible, mango flexible, caja de herramientas metálica, mango en T deslizante, mango giratorio, junta universal
  • Material
    Acero al vanadio
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    38
  • Número de tomas
    8 PC
  • Estilo de eje
    Estándar profundo, estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT, 8 PT, Phillips, ranurado
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662459328052

Descripción general

Descripción del fabricante
WSM-38HFTB WSM-38HF CON CAJA DE HERRAMIENTAS

También puede gustarle