Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total1-1/32 pulg., 1-1/4 pulg., 1-1/8 pulg., 1-3/16 pulg., 1-3/32 pulg., 1-5/32 pulg., 1-9/32 pulg.
- Tamaños de los enchufes1/2 pulg., 1/4 pulg., 11/16 pulg., 13/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 7/8 pulg., 9/16 pulg., 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
Detalles
- Detalles adicionalesApertura lobulillar Supertorque
- Accesorios incluidosTrinquete de cabeza cerrado, extensión, caja de herramientas metálica, junta universal
- MaterialAcero al vanadio
- Número de piezas29
- Número de tomas13 PC
- Estilo de ejeEstándar recto
- Puntos de conexión12 PT, 6 PT
- Tipo de juego de tomasSin impacto
- UPC_NO662459328137
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Kit de herramientas de corte de espuma Williams ToolsMantenga sus herramientas organizadas y accesibles con el kit de herramientas Williams Foam Cutout Tech Tool Kit, perfectamente adaptado a cada herramienta y almacenado convenientemente en un carro fácil de enrollar. El carro rodante de siete cajones está disponible en azul, negro o rojo.
Ver la documentación- Williams Tools@Altura
Williams Tools@Altura
Ver la documentación
Estudio de caso de Williams ToolsUna empresa multinacional de comercio electrónico es un cliente nuestro desde hace mucho tiempo. Hemos proporcionado numerosas soluciones para los centros logísticos de este cliente en todo el país, incluidas piezas de transportadores personalizados y sensores de visión artificial.
Ver la documentación