Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Longitud total10-15/16 pulg., 10-5/32 pulg., 12-1/32 pulg., 12-13/32 pulg., 14-1/8 pulg., 7-5/8 pulg., 8-11/16 pulg.
- Peso5.05 lb
- Rango de tamaños de llave3/8 x 7/16 a 15/16 x 1 pulg.
- Tamaños de llave1/2 x 9/16 pulg., 11/16 x 3/4 pulg., 13/16 x 7/8 pulg., 15/16 x 1 pulg., 3/4 x 7/8 pulg., 3/8 x 7/16 pulg., 5/8 x 11/16 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAcabado cromado satinado
- Recubrimiento de acabadoSatén
- Estilo de mangoSimple
- Accesorios incluidosBolsa para rollos
- Sistema de mediciónImperial
- Número de piezas7
- UPC_NO662459325983
- Tipo de juego de llavesExtremo de la caja
Descripción general
- El diseño de apertura de la caja permite la aplicación de un par más alto sin redondear ni deformar los puntos de sujeción hexagonales
- El extremo de la caja desplazado 10° permite el espacio libre en áreas estrechas
- Los tamaños están claramente marcados en los extremos del mango
- El juego contiene: 3/8" x 7/16", 1/2" x 9/16", 5/8" x 11/16", 11/16" x 3/4", 3/4" x 7/8",13/16" x 7/8" y 15/16" x 1"
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Kit de herramientas de corte de espuma Williams ToolsMantenga sus herramientas organizadas y accesibles con el kit de herramientas Williams Foam Cutout Tech Tool Kit, perfectamente adaptado a cada herramienta y almacenado convenientemente en un carro fácil de enrollar. El carro rodante de siete cajones está disponible en azul, negro o rojo.
Ver la documentación- Williams Tools@Altura
Williams Tools@Altura
Ver la documentación
Estudio de caso de Williams ToolsUna empresa multinacional de comercio electrónico es un cliente nuestro desde hace mucho tiempo. Hemos proporcionado numerosas soluciones para los centros logísticos de este cliente en todo el país, incluidas piezas de transportadores personalizados y sensores de visión artificial.
Ver la documentación