Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaRecto
- Longitud total4-1/2 pulg., 5-1/2 pulg., 6-7/8 pulg., 8-1/8 pulg.
- Peso1.74 lb
- Rango de tamaños de llave7 x 8 a 15 x 17 mm
- Tamaños de llave11 x 12 mm, 13 x 14 mm, 15 x 17 mm, 7 x 8 mm, 9 x 10 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAcabado cromado muy pulido
- Estilo de mangoSimple
- Accesorios incluidosBolsa para rollos
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas5
- UPC_NO662459326089
- Tipo de juego de llavesExtremo de la caja de trinquete
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Kit de herramientas de corte de espuma Williams ToolsMantenga sus herramientas organizadas y accesibles con el kit de herramientas Williams Foam Cutout Tech Tool Kit, perfectamente adaptado a cada herramienta y almacenado convenientemente en un carro fácil de enrollar. El carro rodante de siete cajones está disponible en azul, negro o rojo.
Ver la documentación- Williams Tools@Altura
Williams Tools@Altura
Ver la documentación
Estudio de caso de Williams ToolsUna empresa multinacional de comercio electrónico es un cliente nuestro desde hace mucho tiempo. Hemos proporcionado numerosas soluciones para los centros logísticos de este cliente en todo el país, incluidas piezas de transportadores personalizados y sensores de visión artificial.
Ver la documentación