Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Longitud total11-1/2 pulg., 17-1/2 pulg., 5-3/8 pulg., 7-1/4 pulg.
- Peso1.54 lb
- Rango de tamaños de llave6-1/4 pulg.
- Tamaños de llave1-1/4 a 3 pulg., 2 a 4-3/4 pulg., 3/4 a 2 pulg., 4-1/2 a 6-1/4 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAcabado negro industrial
- Estilo de mangoSimple
- Sistema de mediciónImperial
- Número de piezas4
- UPC_NO662459929099
- Tipo de juego de llavesAjustable
Descripción general
- Ideal para ajustar collares, anillos de tuerca de bloqueo y cojinetes
- Diámetros de span para cada uno: 3/4 pulg. a 2 pulg.; 1-1/4 pulg. a 3 pulg.; 2 pulg. a 4-3/4 pulg.; 4-1/5 pulg. a 6-1/4 pulg.
- Profundidades de gancho para cada una: 1/8 pulg., 5/32 pulg., 3/16 pulg. y 1/4 pulg.
- Longitud de cada uno: 5-3/8 pulg., 7-1/4 pulg. 11-1/2 pulg. y 17-1/2 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Kit de herramientas de corte de espuma Williams ToolsMantenga sus herramientas organizadas y accesibles con el kit de herramientas Williams Foam Cutout Tech Tool Kit, perfectamente adaptado a cada herramienta y almacenado convenientemente en un carro fácil de enrollar. El carro rodante de siete cajones está disponible en azul, negro o rojo.
Ver la documentación- Williams Tools@Altura
Williams Tools@Altura
Ver la documentación
Estudio de caso de Williams ToolsUna empresa multinacional de comercio electrónico es un cliente nuestro desde hace mucho tiempo. Hemos proporcionado numerosas soluciones para los centros logísticos de este cliente en todo el país, incluidas piezas de transportadores personalizados y sensores de visión artificial.
Ver la documentación