Motion
6032ZZ

NTN
6032ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 160 mm de DI, 240 mm de DE, 38 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02381853
No. Fabricante 6032ZZ
Precio1,734.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6032ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 160 mm de DI, 240 mm de DE, 38 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02381853
No. Fabricante 6032ZZ
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
Su precio$1,734.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.4961 pulg., 38.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    38 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    11.55 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6032ZZ BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6032ZZ cuenta con un diámetro de orificio de 160 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 240 mm y ancho de 38 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6032ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    4547359551495
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35510 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    28300 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359551495

Descripción general

Descripción del fabricante
6032ZZ BALL BRG