Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa50 mm
- Agujero Diámetro1/2 pulg. a 2-1/8 pulg.
- Ancho de la cara2.38 pulg.
- Brida exterior Diámetro4.36 pulg.
- Diámetro de paso4.411 pulg.
- Peso3.90 lb
Detalles
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos2012
- Número de Upc del fabricante698672126403
- MaterialHierro dúctil
- Número de bridas2
- Número de concentradores0
- Número de Dientes44
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672126403