Motion
8074 C
Llave Ajustable - Longitud Total 380 mm, Material de Acero, Acabado Chrome, Mango Simple, Capacidad Máxima de Mandrina 44 mm
Artículo MI #02381982
No. Fabricante 8074 C
Precio125.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave Ajustable - Longitud Total 380 mm, Material de Acero, Acabado Chrome, Mango Simple, Capacidad Máxima de Mandrina 44 mm
Artículo MI #02381982
No. Fabricante 8074 C
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
Precio125.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    380 mm
  • Peso
    2.45 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Simple
  • Capacidad máxima de la mordaza
    44 mm
  • Escala de medición
    Escala incluida
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de llave
    Llave ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE AJUSTABLE 8074 RC US 8074 C 15"
  • Cabezal delgado con mordazas cónicas que combinan una fácil accesibilidad con una fuerza de giro adicional
  • La escala de medición del cabezal muestra cómodamente el tamaño del sujetador
  • Endurecido con precisión y tratado anticorrosión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo