Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total205 mm
- Peso0.59 lb
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoSimple
- Capacidad máxima de la mordaza27 mm
- Escala de mediciónEscala incluida
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Tipo de llaveLlave ajustable
Descripción general
- Cabezal delgado con mordazas cónicas que combinan una fácil accesibilidad con una fuerza de giro adicional
- La escala de medición del cabezal muestra cómodamente el tamaño del sujetador
- Endurecido con precisión y tratado anticorrosión